Beli kunci ring pukul di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Ring
    • Material: Carbon Steel
  3. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  4. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  5. ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    63%
    Mulai

    Rp319.900

    ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  6. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  7. Kennedy Striking Box End Wrench Spark Resistant R/End Al-Br (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp849.900

    Kennedy Striking Box End Wrench Spark Resistant R/End Al-Br (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Ring End Slogging Wrench With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  8. SUPER TOOL Single Box End Wrench Offset 60 Degree Slanted with Wedge (Kunci Ring)
    62%
    Mulai

    Rp119.900

    SUPER TOOL Single Box End Wrench Offset 60 Degree Slanted with Wedge (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Since the mouth is horizontally angled by 60° to the main pattern, it is optimum for use in narrow places and places with many obstacles.-The pick section is a conical shape that is optimum for bolt hole alignment.-Safety rope mounting holes are provided
  9. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp399.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Handle Shape: Flat
    • Material: Hardened Steel
  10. Visero Adaptor 3A (Casan Laptop)
    Mulai

    Rp58.900

    Visero Adaptor 3A (Casan Laptop)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga kunci ring pukul Terbaru November 2026
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp139.900
KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp159.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp809.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp559.900
ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp319.900
Germany Striking Box End Wrench Inch (Kunci Ring Pukul)Rp3.199.900
Toptul Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp96.900
TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)Rp52.900
Kennedy Striking Box End Wrench Spark Resistant R/End Al-Br (Kunci Ring Pukul)Rp849.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)